missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide adipique 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Adipic Acid |
| pH | 3.2 (0.1% H2O soln./25°C) |
| Point de fusion | 153°C |
| Couleur | Blanc |
| Poids de formule | 146.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.0% (GC,T) |
| Quantité | 25 g |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0858 |
| RTECSNumber | AU8400000 |
| TSCA | Yes |