missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Feuilles adhésives pour plaques de PME
Description
Thermo Scientific™ Les pellicules adhésives pour plaques PCR offrent une méthode de scellage efficace et pratique pour les applications de PCR et de qPCR.
Faits saillants
- Transparence permettant l’inspection des échantillons
- Adhésif puissant empêchant l’évaporation pendant les cycles thermiques ou le stockage des échantillons.
- Aucun résidu collant sur la plaque lors du retrait du scellé.
- Languettes d’extrémité pour une application et un retrait faciles du scellé.
- Recommandée pour une utilisation conjointe avec un thermocycleur comportant un couvercle à vis ou à « clip ».
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Argent |
| Aperçu général | Feuille d’ACP adhésive pelable |
| Matériau | Aluminium |
| Quantité | 100 feuilles |
| Type de produit | Pellicule, timbre ou applicateur |
| Adhésif, adhésive | Sceau en feuille d’adhésif |
| Perçable | Oui |
| Plage de températures (métrique) | -40 °C à +120 °C |
| Compatibilité avec les plaques | et dans des microplaques de 96 ou 384 puits |