missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Adaptateur avec 1/16 po - 27 NPT filetage x 1/4 po. Barb - Polypropylène
Description
- Applications à usage unique &
- PVC-Free
- Conception supérieure à arpille simple
- USP Conforme à la classe VI
- USP 661
- USP81
- USP 8
- Conformes à la RoHS
- Gamma Stable
- Sans dérivé animal
- Traçable par lot
Warranty
Remplacement si ce n’est pas satisfait. Politique de retour sur 12 mois.
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | Certificats de conformité disponibles |
| Matériau | Polypropylène non d’origine animale |
| À utiliser avec (application) | Connecteur à tubes filetés pour applications médicales, pharmaceutiques et industrielles. |
| Conditions de stockage | Hors du soleil direct, >20 °F <100 °F |
| Couleur | Naturel |
| Type de produit | Adaptateur de filetage |
| Quantité | 10 Pk. |