missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Adamantane 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Adamantane |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 136.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0655 |
| RTECSNumber | YK0493000 |
| TSCA | Oui |