missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acyclovir 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Acyclovir |
| Point de fusion | 262 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 225.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | UP0791400 |
| TSCA | Non |