missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Laine de verre

Numéro de catalogue. AC386062500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50g
250g
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AC386062500 250g
AC386060500 50g
AC386060010 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AC386062500 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 386062500
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Aide au filtrage

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Spécifications

Quantité 250g
Point d’ébullition 1000 °C
Type de produit Laine de verre
À utiliser avec (application) Aide au filtrage
Matériau Verre
Point de fusion 680 °C

RUO – Usage réservé à la recherche