missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Micronova™ Adaptateurs de filetage ACME

Numéro de catalogue. 19035362A
Modifier l'affichage
Click to view available options
Length (English):
8 in
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Length (English)
19035362A 8 in
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19035362A Fournisseur Micronova™ Code fournisseur SSA2

Les deux versions d’adaptateurs ACME en acier inoxydable relient les adaptateurs filetés à brosse et serpillière aux poignées Quick Disconnect, série SSU (SSA-3), ou connectent des adaptateurs Quick Disconnect à des poignées filetées (SSA-2).

Les Micronova adaptateurs à filetage ACME servent de connexion entre divers Micronova adaptateurs et les poignées à filetage ou à déconnexion rapide. Le SSA-2 sert à connecter une gamme d’adaptateurs de vadrouille à déconnexion rapide et d’outils de nettoyage avec des poignées filetées, comme les poignées de la série STA. Le SSA-3 sert à connecter une gamme de brosses filetées et d’adaptateurs pour serpillière, comme la série QPSL, aux poignées en acier inoxydable Quick Disconnect de la série SSU.

  • Adaptateurs filetés ACME
  • Acier inoxydable avec connecteurs polycétones
  • Relie divers adaptateurs à des poignées à filetage ou à déconnexion rapide
  • SSA-2 relie des poignées filetées à la serpillière QD et aux adaptateurs d’outils
  • SSA-3 connecte des adaptateurs filetés de vadrouille et de brosse aux poignées QD SSU
  • Autoclavables

Spécifications

Product Type Adaptateur filetage femelle Acme
Length (English) 8 in
Sterility Non stériles
Length (Metric) 20 cm
Autoclavable Autoclavables
For Use With (Equipment) Connecteur fileté pour poignées et adaptateurs et outils QD pour vadrouille
For Use With (Application) Pour les isolateurs et autres hottes fermées similaires, permettre l’ajout de têtes ou poignées de nettoyage au système universel
Color-coded Non
Material Acier inoxydable électropoli (304), Polycétone