missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Jaune acide 23 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Acid Yellow 23 |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 534.36 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-1402 |
| RTECSNumber | UQ6400000 |
| TSCA | Oui |