missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acid Red 112 85,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Acid Red 112 |
| Quantité | 25 g |
| Forme physique | Cristal/Poudre |
| Poids de formule | 760.55 |
| Pourcentage de pureté | ≥85,0% (N) |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | QJ6600000 |
| TSCA | Oui |