missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fuchsin acide, pur, certifié
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Acid Fuchsin |
| Nom Remarque | Pure |
| Teneur en colorant | 55% min. |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Indice de Merck | 15, 99 |
| Couleur | Vert |
| Renseignements sur la solubilité | Solubilité dans l’eau : 143 g/L. Autres solubilités : légèrement solubles en alcool |
| Quantité | 100 g |
| Forme physique | Poudre Scintillante |
| Poids de formule | 585.52 |
| Afficher plus de résultats |
RUO – Usage réservé à la recherche