missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acétophénone 98,5+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Acetophenone |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 202°C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 120.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.5% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1231 |
| RTECSNumber | AM5250000 |
| TSCA | Yes |