missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acétonitrile 99,5+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Acetonitrile |
| Point de fusion | -46°C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 82°C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 1648 |
| Poids de formule | 41.05 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.5% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1508 |
| RTECSNumber | AL7700000 |
| TSCA | Yes |