missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acétone Thiosemicarbazone 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Acetone Thiosemicarbazone |
| Point de fusion | 175 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 131.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1770&(9)-0042 |
| RTECSNumber | AL7350000 |
| TSCA | Oui |