missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acétoïne (peut exister sous forme de dimère cristallin) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Acetoin (May exist as crystalline dimer) |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 144 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2621 |
| Poids de formule | 88.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0597 |
| RTECSNumber | EL8790000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |