missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acétohydrazide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Acetohydrazide |
| Point de fusion | 66 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 134 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 74.08 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | AI1225000 |
| TSCA | Oui |