missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide acétique, sel de sodium trihydrate, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals

Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Acetic acid, sodium salt trihydrate |
| Point de fusion | 58,0 °C |
| Quantité | 250 g |
| Formule linéaire | CH3COONa·3 H2O |
| Caractéristiques vertes | ACT Ecolabel (Or) |
| Indice de Merck | 15, 8709 |
| Renseignements sur la solubilité | Solubilité, sol. aq. : 762 g/L (20 °C). Autres solubilités : 1 g/19 ml dans l’alcool |
| Poids de formule | 136.08 |
| Niveau | HPLC |
RUO – Usage réservé à la recherche