missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acétamidoxime 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Acetamidoxime |
| Point de fusion | 138 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 74.08 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | AC6900000 |
| TSCA | Non |