missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals ACES, 99%
Description
ACES est utilisé comme tampon de Good, il est un séparateur idéal dans la résolution des systèmes protéiques, un composé zwittérionique utilisé en recherche biochimique et biologique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Les applications
ACES sont utilisées comme un tampon de Bon′S, qui est un séparateur idéal dans la résolution des systèmes protéiques, un composé zwitterionique utilisé en recherche biochimique et biologique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (18g/L).
Notes
Sensible à l’air. Conservez à l’écart des agents oxydants forts. Garder le contenant hermétiquement fermé. Conservez dans des conditions fraîches et sèches dans des contenants bien scellés.
ACES sont utilisées comme un tampon de Bon′S, qui est un séparateur idéal dans la résolution des systèmes protéiques, un composé zwitterionique utilisé en recherche biochimique et biologique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (18g/L).
Notes
Sensible à l’air. Conservez à l’écart des agents oxydants forts. Garder le contenant hermétiquement fermé. Conservez dans des conditions fraîches et sèches dans des contenants bien scellés.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | ACES |
| Point de fusion | ∼275 °C (décomposition) |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 2253770 |
| Indice de Merck | 14,36 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau (18 g/L). |
| Poids de formule | 182.2 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 230-908-4 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche