missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acémétacine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Acemetacin |
| Point de fusion | 152 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 415.83 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | NL3521400 |
| TSCA | Non |