missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ accuSpin Boîtiers de centrifugeuses de laboratoire Max 1,6 L

Numéro de catalogue. 01257134
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
accuSpin Package de culture cellulaire MAX R 1,6 L TX-400
accuSpin Package MAX 1,6 L de culture cellulaire TX-400
accuSpin Paquet de traitement sanguin Max 1,6 L TX-400
accuSpin Traitement sanguin Max 1,6 L et paquet microplaque HFLEX
Réfrigéré:
Non
Oui
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Modèle Réfrigéré
01257134 accuSpin Traitement sanguin Max 1,6 L et paquet microplaque HFLEX Oui
01257137 accuSpin Traitement sanguin Max 1,6 L et paquet microplaque HFLEX Non
01257135 accuSpin Paquet de traitement sanguin Max 1,6 L TX-400 Oui
01257136 accuSpin Paquet de traitement sanguin Max 1,6 L TX-400 Non
75883881 accuSpin Package MAX 1,6 L de culture cellulaire TX-400 Non
75883781 accuSpin Package de culture cellulaire MAX R 1,6 L TX-400 Oui
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 01257134 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 75883300

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Optimisez vos projets avec la Fisherbrand™ accuSpin série de centrifugeuses polyvalentes Max/Max R 1,6 L.

La Fisherbrand™ accuSpin série de centrifugeuses polyvalentes Max/Max R 1,6 L sont des centrifugeuses compactes polyvalentes à table qui offrent une sécurité maximale et une reproductibilité des échantillons dans une plateforme intuitive et facile à utiliser. Choisissez entre un établi compact ventilé ou réfrigéré, vendu en centrifugeuse individuelle ou en emballage.

Facile à utiliser :

Des contrôles intuitifs simplifient le fonctionnement et fournissent des informations détaillées sur une large gamme de paramètres opérationnels et de statut de traitement pour une performance optimale. La conception industrielle moderne soutient l’amélioration continue de l’ergonomie du chargement des rotors, de la sécurité des utilisateurs et des certifications à jour.

Auto-Lock™ III Système de rotor :

Le système de verrouillage sécurisé permet une installation facile par bouton-poussoir et un échange de rotors.

Le système fait gagner du temps lors du passage d’une application à l’autre.

L’accès facile à la chambre du rotor offre un nettoyage rapide, un environnement de travail plus sain et une durée de vie de l’unité plus longue.

ClickSeal Solution de bioconfinement :

Sceaux d’un claquement; Élimine les bouchons à vis et les clips compliqués.

Le système offre une capacité d’ouverture/fermeture à une main.

Le système est certifié à CAMR™ Porton Down, au Royaume-Uni.

Conception économisant de l’espace :

Les dimensions compactes optimisent la surface de travail, la hauteur ergonomique et la conception courbe assurent un chargement et un déchargement d’échantillons faciles ainsi qu’un nettoyage facile.

Efficacité énergétique :

Le système offre jusqu’à 40% d’économies de consommation d’énergie grâce aux protocoles standards de l’industrie, tels que la séparation sanguine standard ou le traitement par tubes coniques.

Spécifications

Certifications/Conformité ANSI/UL 61010-1 Édition 3.1, UL 61010-2-020 3e édition, UL 61010-2-011 2e édition, FCC Partie 15, EN ISO 14971, ISO 9001
Capacité d'absorption 1.6 L
FCR max. 4297 x g (avec rotor H-Flex 1 inclus)
Vitesse max. 4700 tr/min (avec rotor H-Flex 1 inclus)
Gamme de produit Fisherbrand
Réfrigéré Oui
Système d’entraînement Moteur direct, à induction sans balais, à profil bas
Comprend Centrifugeuse avec rotor H-Flex 1, (2) seaux H-Flex, (2) ClickSeal couvercles de biocontenance, (2) adaptateurs pour tubes de collecte de sang de 5/7 mL (13 x 75 à 100 mm) et tube de collecte de sang de 10/12 mL (16 x 100 mm), adaptateurs pour microplaques
Modèle accuSpin Traitement sanguin Max 1,6 L et paquet microplaque HFLEX
Dimensions (L x l x H) extérieure 66 x 62,5 x 36,1 cm (26 x 24,6 x 14,2 po)
Longueur (impériale) extérieure 26 in
Longueur (métrique) extérieure 66 cm
Largeur (impériale) extérieure 24,6 po.
Largeur (métrique) extérieure 62.5 cm
Hauteur (impériale) extérieure 14,2 po.
Hauteur (métrique) extérieure 36.1 cm
Poids net 92 kg (202.8 lb.)
Fréquence 60 Hz
Type de produit Centrifugeuse de paillasse
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats