missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Électrodes combinées de taille standard pour corps en verre - Sans dégagement de mercuriel
Description
Comprend
Protège-ampoule amovible
Pour les mesures de routine du pH et de la titration avec de petits échantillons et de petits récipients, où des électrodes demi-cellule séparées peuvent ne pas être pratiques
- Plage de 0 à 14 pH
- Jonction en céramique poreuse
- Capuchon à ouverture/fermeture par rotation pour un remplissage facile
- La distance constante entre l’ampoule de pH en verre FS-5 et la jonction de référence signifie une reproductibilité élevée
- Profondeur d’insertion, ∽ 4 pouces (10,1 cm)
- 30 po de long (76,2 cm), sauf le 13-620-91, qui a un fil de 60 po de long (152,4 cm)
Choix d’éléments de référence internes Ag/AgCI à simple ou jonction double
- Modèles à jonction simple avec Ag/AgCI référence conviennent parfaitement aux mesures de routine du pH et à la titration des solutions liquides avec de petits échantillons et de petits récipients
- Modèles à jonction double avec référence Ag/AgCI sont utiles dans les solutions liquide et non aqueux, ainsi que dans les applications nécessitant des tampons TRIS
- Pour les échantillons aqueux et non aqueux
- L’Ag/AgCI à jonction double élimine les problèmes de mesure et de colmatage lorsqu’il est utilisé dans la recherche avec des tampons Tris
Spécifications
Spécifications
| Type de bouchon | Pour ouvrir/fermer par torsion |
| Couleur | Mauve |
| Types de connecteurs | BNC |
| Jonction | Céramique double |
| Matériau | Verre |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Température (métrique) en fonctionnement | -5 °C à +100 °C |
| Catégorie | Électrode de pH combinée |
| Type de solution de remplissage | SP138-500 |
| À utiliser avec (application) | Pour les échantillons aqueux et non aqueux |
| Afficher plus de résultats |