missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ accumet™ Posemètre de conductivité AR430 avec support

Numéro de catalogue. 13636AR430
Modifier l'affichage
Click to view available options
Catégorie:
Conductimètre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Catégorie
13636AR430 Conductimètre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 13636AR430 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 13636AR430
Obtenez un kit de tampons pH à l’achat d’un pH/mV-mètre
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Conçu pour offrir des tests électrochimiques précis et fiables, l’AR430 accumet offre des performances améliorées dans un design épuré. Idéal pour les laboratoires nécessitant des capacités de mesure fiables.

  • Un grand 7 pouces. Affichage couleur haute résolution avec écran tactile capacitif fonctionnant avec des gants.
  • Calibration de la conductivité de un à cinq points avec reconnaissance automatique de tampon/standard.
  • Interface utilisateur simplifiée et facile à utiliser, avec des guidages d’étalonnage étape par étape.
  • Stocke 10 journaux d’étalonnage par paramètre avec date et heure.
  • Stocke 5000 ensembles de journaux de données avec date et heure.
  • Sortie vers une imprimante, un ordinateur ou USB une clé USB pour la conservation à long terme des données.
  • Entrées : identifiant l’échantillon avec un lecteur de codes-barres optionnel USB , USB un clavier ou USB une souris.
  • Agite les échantillons avec une sonde d’agitateur contrôlée par un mètre et par un compteur.

Spécifications

Précision (conductivité) ±1% lecture >3 μS/cm; ±1% de lecture ±0,01 μS/cm ≤3 μS/cm
Modes de mesure Conductivité, TDS, Salinité, Résistivité, Température
Étalonnage Conductivité, TDS, Salinité, Température
Points d’étalonnage 1
Gamme (conductivité) 0,010 μS/cm à 3000 mS/cm
Résolution (conductivité) 0,001 μS/cm minimum, auto-rangée, jusqu’à 4 chiffres
Gamme (salinité) 0,010 à 80,00 ppt
Résolution (salinité) 0,001 ppt minimum, auto-téléportation
Précision (salinité) ±1% de lecture
Gamme (TDS) 0,010 ppm à 500,0 ppt (facteur TDS de 1,00)
Résolution (TDS) 0,001 ppm minimum, auto-rangée, jusqu’à 4 chiffres
Précision (TDS) ±1% de lecture
Plage de températures (métrique) -30,0 à 130,0 °C
Résolution (température) 0,1 °C, 0,1 °F
Précision (température) ±0,3 °C, ±0,5 °F
Gamme (résistivité) 1,0 Ω à 100,0 MΩ
Type d’écran 7 pouces. LCD graphique couleur haute résolution
Points de données 5000 avec date et heure
Type de fonction d’enregistrement Journalisation automatique des données
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC Classe A
Indice IP IP54
Résolution (résistivité) 0,1 Ω minimum, auto-mesure
Canaux 1
Catégorie Conductimètre
Précision (résistivité) ±1% de lecture
Tension 100/240 V
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats