missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Électrode pH/ATC à jonction simple 3-en-1 AE Series 3-en-1
Description
Idéale pour un usage général pour mesurer le pH, l’électrode accumet pH/ATC à jonction unique de la série AE est un excellent choix pour les mesures de laboratoire de routine.
Caractéristiques du produit :
- Électrode de pH combinée à jonction simple avec capteur de température intégré (3-en-1)
- Référence pour un gel rempli à faible entretien
- Corps en plastique durable
- Longueur de carrosserie de 90 mm
- BNC
- Câble de 1 mètre
Warranty
6 mois
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Électrode pH/ATC à gel à jonction unique |
| À utiliser avec (équipement) | 13-636-AE150 accumet AE150 Posemètre de pH |
| Gamme de températures (métrique) | 0 °C à 80 °C |
| Types de connecteurs | BNC |
| Longueur (métrique) | 90 mm |
| Matériau | Plastique |
| Plages de mesure | pH de 1 à 13 |