missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Accuform Signs Bandes de marquage rayées
Spécifications
Spécifications
| Épaisseur | 6 mil |
| Quantité d’emballage | 1 rouleau |
| Type d’adhésif | Adhésif permanent |
| Largeur (impériale) | 3 in |
| Finition | Film de surface transparent par-stratifié |
| Certifications/Conformité | OSHA 1910.144 |
| À utiliser avec (application) | Marquez des zones spécifiques et favorisez la sécurité en identifiant les zones potentielles de danger, en marquant les dangers généraux et physiques selon l’OSHA 1910.144 |
| À utiliser avec (équipement) | Équipement de protection incendie |
| Couleur | Jaune |
| Longueur (impériale) | 108 ft. |
| Afficher plus de résultats |