missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Accuform Signs NFPA Pancartes
Description
- Imprimé avec un code couleur approprié
- Encres stables aux UV
- Les panneaux de sécurité individuels et préimprimés sont disponibles séparément
- Disponible sous forme de pancartes vierges ou dans un kit
Trousse de plaques : (No 19-121-451 et 19-121-453)
- 15 numéros (3 ensembles de 0 à 4)
- 7 symboles de danger spécifique (Pas d’eau, Oxydant, Asphyxiant simple, Danger de radiation, Corrosif, Acide et Alcali)
- NFPA Guide du portefeuille
- Carte vierge
Spécifications
Spécifications
| Comprend | 15 nombres (3 ensembles de 0 à 4), 7 symboles de danger spécifiques (Pas d’eau, Oxydant, Asphyxiant simple, Danger de radiation, Corrosif, Acide et Alcali), NFPA guide de portefeuille, panneau vierge |
| Matériau | Vinyle |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type de support | Montage en surface |
| Hauteur (impériale) | 6 in |
| Hauteur (métrique) | 15.2 cm |
| Épaisseur | 2 mil |
| Largeur (impériale) | 6 in |
| Largeur (métrique) | 15.2 cm |
| Forme | Diamant |
| Afficher plus de résultats |