missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Accuform Signs NFPA Étiquettes de rouleaux en diamant
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 500/Pk. |
| Dimensions (impériale) | 4 x 4 po |
| Dimensions (métrique) | 10.1 x 10.1 cm |
| Type de support | Auto-adhésif |
| À utiliser avec (application) | Codes et symboles de danger écrits à la main |
| Plage de températures (métrique) | -40 °C à +121 °C |
| Plage de températures (impériale) | -40 °F à +250 °F |
| Type de produit | NFPA Étiquette |
| Couleur | Blanc |