missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Accuform Signs Affiche du guide d’identification des matières dangereuses

Numéro de catalogue. 19804524
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
24 x 18 po. (61 x 45,7 cm)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
19804524 24 x 18 po. (61 x 45,7 cm)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19804524 Fournisseur Accuform Signs Code fournisseur SP125165L

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Affiche pour une recherche rapide de l’indice des risques et de la protection personnelle requise

  • La légende facile à lire utilise des illustrations pour indiquer quel équipement de protection individuelle est nécessaire pour un code spécifique
  • Taille : 61 × 45,2 cm (24 × 18 po)
  • Coloré et très visible
  • Choisissez entre l’anglais et l’espagnol
  • Disponible en liaison laminée encapsulée

Spécifications

Comprend Signe de sécurité, étiquette et badge, ainsi qu’une vaste gamme de produits Lockout/Tagout, une inscription indiquant quel équipement de protection individuelle est nécessaire pour un code spécifique
Matériau Plastique laminé
À utiliser avec (application) Recherche rapide de l’indice de risque et de la protection personnelle
Largeur (impériale) 18 in
Largeur (métrique) 45.7 cm
Longueur (impériale) 24 po.
Longueur (métrique) 61 cm
Dimensions (L x P) 24 x 18 po. (61 x 45,7 cm)
Type de produit Affiche d’identification des matières dangereuses
Couleur Multicolore