missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Accuform Signs Panneaux pratiques pour le plancher en cône

Numéro de catalogue. 19805083
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir sur fond jaune
Noir sur orange
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
19805083 Noir sur orange
19037541 Noir sur fond jaune
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19805083 Fournisseur Accuform Signs Code fournisseur PFT184

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Panneaux à ouvrir au sol pour afficher instantanément le message de sécurité

  • S’ouvre en pyramide : 45,7 × 50,8 (18 × 20 po)
  • Tissu en nylon imprimé avec des coins en vinyle renforcé fixés aux côtes en fibre de verre
  • Léger
  • Logé dans un tube compact en plastique gris
  • Lanuage : anglais

Spécifications

Matériau Nylon
À utiliser avec (application) Placez des panneaux ouverts au sol pour afficher instantanément le message de sécurité
Hauteur (impériale) 18 in
Hauteur (métrique) 45.7 cm
Largeur (impériale) 20 in
Largeur (métrique) 50.8 cm
Langues Anglais
Texte affiché Personnes travaillant
Type de produit Panneau de plancher
Couleur Noir sur orange