missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Accuform Signs Étiquette de sécurité de l’équipement
Description
Keep others informed about updated service to equipment and machinery with Status Alert Tags
- Prevent injuries by reminding workers to keep hands clear around dangerous equipment.
- Minimalistic safety label warns of pinch point to prevent injury.
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | OSHA 29 CFR 1910.145 |
| Matériau | Vinyle |
| Quantité | 5/Pk. |
| Hauteur (impériale) | 3,5 po |
| Température max. (impériale) | 176 °F |
| Température (impériale) minimale | -20 °F |
| Largeur (impériale) | 5 po |
| Plage de températures (métrique) | -20 °C à 80 °C |
| Plage de températures (impériale) | -20 °F à 176 °F |
| Texte affiché | Point de pincement DANGER |
| Afficher plus de résultats |