missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Accuform Signs Danger : Protection oculaire requise dans cette zone Panneau
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | OSHA 29 CFR 1910.145 |
| Finition | Non-reflet |
| Comprend | Coins arrondis, 0,18 po. Trous de montage |
| Matériau | Plastique |
| Quantité | 1 de chaque |
| À utiliser avec (application) | Utilisation standard où une protection pour les yeux et le visage est requise, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur |
| Hauteur (impériale) | 10 in |
| Température max. (impériale) | 168 °F |
| Température (impériale) minimale | -90 °F |
| Épaisseur | 0,06 po. |
| Afficher plus de résultats |