missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Accuform Signs Danger : Bande de barricade interdit d’entrée

Numéro de catalogue. 19821809
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Rouge, Noir
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
19821809 Rouge, Noir
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19821809 Fournisseur Accuform Signs Code fournisseur MPT11

Les bandes de barricade haute visibilité sont un moyen rapide, temporaire et efficace d’entourer ou de séparer les zones dangereuses, les zones dangereuses et les chantiers de construction

  • Étiquette : DANGER. NE PAS ENTRER
  • Taille : 7,6 cm x 304,8 m (3 po x 1000 pi)
  • Matériau : Polyéthylène plastique
  • Non adhésif
  • Remontage automatique sur un rouleau
  • Déroulez, coupez facilement et peuvent être fixés avec n’importe quelle méthode
  • Un message d’avertissement clair et en gras qui se répète continuellement sur toute la longueur du rouleau
  • Couleur : Rouge, noir

Spécifications

Matériau HDPE
À utiliser avec (application) Contrôle de la foule
Dimensions (L x P) 1000 pi x 3 po.
Épaisseur 3 mil
Largeur (impériale) 3 in
Type d’adhésif Non adhésif
Couleur Rouge, Noir
Texte affiché Danger Ne Pas Entrer
Catégorie Barricade Tape
Longueur (métrique) 304.8 m
Largeur (métrique) 7.62 cm
Longueur (impériale) 1000 ft.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats