missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Accuform Signs Danger : Espace confiné

Numéro de catalogue. 17998085
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Aluminium
Plastique
Hauteur (métrique):
17.8 cm
25.4 cm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Matériau Hauteur (métrique)
17998085 Aluminium 17.8 cm
17998082 Aluminium 25.4 cm
17998081 Plastique 25.4 cm
17998084 Plastique 17.8 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 17998085 Fournisseur Accuform Signs Code fournisseur MCSP116VA

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Panneaux de sécurité colorés et compacts

  • Légende : DANGER ESPACE CONFINÉ
  • Disponible dans une variété de matériaux et de tailles
  • Couleur : Blanc, Noir, Rouge
  • Langue : anglais

Spécifications

Matériau Aluminium
Quantité 1 de chaque
Type de support Montage en surface
À utiliser avec (application) Destiné à indiquer le potentiel, le type et le degré du danger pouvant entraîner des blessures accidentelles ou des dommages matériels
Hauteur (impériale) 7 in
Hauteur (métrique) 17.8 cm
Température max. (impériale) 250 °F
Température (impériale) minimale -40 °F
Épaisseur 0,04 po.
Largeur (impériale) 10 in
Largeur (métrique) 25.4 cm
Plage de températures (métrique) -40 °C à 121 °C
Plage de températures (impériale) -40 °F à 250 °F
Langues Anglais
Texte affiché DANGER Espace confiné
Type de produit Panneau de sécurité
Couleur Rouge sur fond blanc
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats