missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Accuform Signs Espace confiné Interdit d’Entrée

Numéro de catalogue. 17998087
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Aluminium
Plastique
Vinyle
Hauteur (impériale):
7 in
10 in
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Matériau Hauteur (impériale)
17998087 Plastique 10 in
17998004 Plastique 7 in
17998005 Aluminium 7 in
17998003 Vinyle 7 in
17998002 Aluminium 10 in
17998086 Vinyle 10 in
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 17998087 Fournisseur Accuform Signs Code fournisseur MCSP230VP

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Panneaux de sécurité colorés et compacts

  • Légende : DANGER. ESPACE CONFINÉ. NE PAS ENTRER
  • Disponible dans une variété de tailles et de matériaux
  • Couleur : Blanc, Noir, Rouge
  • Langue : anglais

Spécifications

Certifications/Conformité 29 CFR 191.146
Matériau Plastique
Quantité 1 de chaque
Type de support Montage en surface
À utiliser avec (application) Destiné à indiquer le potentiel, le type et le degré du danger pouvant entraîner des blessures accidentelles ou des dommages matériels
Hauteur (impériale) 10 in
Hauteur (métrique) 25.4 cm
Température max. (impériale) 168 °F
Température (impériale) minimale -90 °F
Épaisseur 0,06 po.
Largeur (impériale) 14 pouces
Largeur (métrique) 35.6 cm
Plage de températures (métrique) -68 °C à 76 °C
Plage de températures (impériale) -90 °F à 168 °F
Langues Anglais
Texte affiché DANGER Espace confiné Interdit d’entrée
Type de produit Panneau de sécurité
Couleur Rouge sur fond blanc
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats