missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Accuform Signs Dangers chimiques Panneaux de sécurité : Danger : Propane
Description
- Taille : 25,4 × 35,6 cm (10 × 14 po)
- Disponible dans une variété de matériaux
- Couleur : Blanc, Noir, Rouge
- Langue : anglais
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Vinyle |
| Quantité | 1 de chaque |
| Hauteur (impériale) | 10 in |
| Hauteur (métrique) | 25.4 cm |
| Température max. (impériale) | 176 °F |
| Température (impériale) minimale | -20 °F |
| Largeur (impériale) | 14 pouces |
| Largeur (métrique) | 35.6 cm |
| Plage de températures (métrique) | -29 °C à 80 °C |
| Plage de températures (impériale) | -20 °F à 176 °F |
| Afficher plus de résultats |