missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AirClean™ Systems Hotte à fumée verticale à écoulement laminaire série AC600
Description
- UVTect™ Contrôleur de microprocesseur
- Écoulement laminaire vertical de classe 100 (ISO 5)
- Visibilité à 360 degrés
- Base en polypropylène intégrée pour un nettoyage facile
- Fourni entièrement assemblé
- Lumière fluorescente intégrée
- Le moniteur de filtre HEPA indique automatiquement quand un changement de filtre est nécessaire
- Disponible en versions 110V ou 220V
- La conception compacte et légère permet plusieurs “zones” propres à l’intérieur du laboratoire
- Lumière UV à ondes courtes
- Un chariot robuste personnalisé permet de rendre les unités portables; Cartouche vendue séparément, voir 36-100-0054
- Polypropylène - construction sans métal
- Filtre ULPA
- Ouverture d’accès par slip
Certifications
Classé UL, CSA, marqué CE
Compliance
Certifié pour répondre ou dépasser les normes applicables pour établis propres.
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Thermoplastique |
| Certifications/Conformité | ISO 5 et FS209E, USP 797 |
| Dimensions (P x L x H) | 24 x 32 x 39 po. |
| Tension | 110/220 V |