Learn More
Applied Biosystems™ Kit de plaques Absolute Q™ MAP16 et Q™ mélange Universal Absolute Universal dPCR dPCR
Description
Le kit de plaques Absolute Q MAP16 et le mélange universel Absolute Q pour PCR numérique ADN sont des composants clés du QuantStudio système PCR numérique Absolute Q. Le système est alimenté par la technologie de plaque à matrice microfluidique (MAP) qui permet une séparation cohérente et automatisée de l’échantillon en 20 000 microchambres avec un coefficient de variation CV de 1% (meilleur <de l’industrie).
Kit de plaques Absolute Q MAP16
Les plaques Absolute Q MAP16 moulées par microinjection surmontent les défis courants d’inconsistance et de volume mort élevé. Cette approche novatrice offre de nombreux avantages, notamment un volume précis des microchambres, une distribution constante des échantillons et plus de 98% du volume chargé analysé.
Absolute Q Universal DNA Digital PCR Master Mix
Ce produit en package inclut également Absolute Q Universal DNA PCR Digital PCR Master Mix, compatible avec une large gamme d’applications et plus de 20 millions d’essais préconçus TaqMan (garantis* performance), réduisant ainsi le besoin de concevoir des tests personnalisés. Simplifiez votre flux de travail en évitant la conception des tests et en minimisant l’optimisation des tests; Utilisez le même test pour la qPCR et la PCR numérique. De plus, avec 72 heures de stabilité de laboratoire à réaction assemblée, ce mélange maître permet une productivité accrue grâce à l’automatisation.
La précision impressionnante et la précision du système Q absolu contribuent à fournir une confiance dans les mesures entre réplications et expériences.
* Nous garantissons que nos tests préconçus TaqMan vous permettront d'obtenir des données fiables, ou nous les remplacerons gratuitement ou vous accorderons un crédit pour le prix d'achat du test. Les conditions générales s’appliquent.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | 12 plaques MAP16, joints, tampon d’isolation et 1 tube Absolute Q™ Universal DNA PCR Master Master (192 réactions) |
| Méthode de détection | Exemple-échantillon |
| Forme | Liquide |
| Performance de la PCR pour les régions riches en GC | Élevée |
| Méthode PCR | PCR numérique |
| Vitesse de réaction | Rapide ou standard |
| Quantité | 1 de chaque |
| À utiliser avec (application) | PCR numérique (dPCR), Analyse quantitative de l’ADN, Expression génétique, Génotypage, Détection microbienne |
| Nb de réactions | 192 réactions |
Usage exclusivement réservé à la recherche.