missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Sonde ROS1 Split FISH
Description
FISH est une technique utilisée pour identifier et localiser la présence ou l’absence de séquences d’ADN spécifiques sur les cellules et les tissus. Abnova a développé une gamme de sondes FISH pour la détection de l’amplification, de la perte et de la translocation des gènes. Chaque sonde FISH possède une paire de sondes spécifiques au locus, marquées par un fluorophore, provenant d’une bibliothèque de chromosomes bactériens BAC.
Avantages
- Sondes bicolores pour une détection rapide, sensible et spécifique
- Travaux sur la propagation de la métaphase, l’implantation de la paraffine et les tissus gelés
- Identifier l’amplification, la perte et la translocation des gènes
- Rapport signal/bruit élevé
- Faible réactivité croisée
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Conserver à 4 °C dans le noir. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Format | Kit |
| Étiquette ou colorant | FITC, Texas Red |
| À utiliser avec (application) | Hybridation in situ fluorescente (cellule), hybridation in situ fluorescente (sections intégrées en paraffine fixées au formol/PFA) |
| Comprend | DAPI Counterstain (1500 ng/mL) 250 uL |
| Emplacement | 6q22.1, 6q22.1 |
| Longueur de la sonde | Env. 250 ko/720 ko |
| Sonde | Sonde FISH divisée |
| Type de produit | Sonde ROS1 Split FISH |
| Afficher plus de résultats |