missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ CENYq (Texas Red) sonde FISH
Description
Comprend
Tampon d’hybridation FISH (80 μL)
FISH est une technique utilisée pour identifier et localiser la présence ou l’absence de séquences d’ADN spécifiques sur les cellules et les tissus. Abnova a développé une gamme de sondes FISH pour la détection de l’amplification, de la perte et de la translocation des gènes. Chaque sonde FISH possède une paire de sondes spécifiques au locus, marquées par un fluorophore, provenant d’une bibliothèque de chromosomes bactériens BAC.
Avantages
- Sondes bicolores pour une détection rapide, sensible et spécifique
- Travaux sur la propagation de la métaphase, l’implantation de la paraffine et les tissus gelés
- Identifier l’amplification, la perte et la translocation des gènes
- Rapport signal/bruit élevé
- Faible réactivité croisée
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Conserver à 4 °C dans le noir. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Format | Kit |
| Étiquette ou colorant | Texas Red |
| À utiliser avec (application) | Hybridation fluorescente in situ (cellule) |
| Comprend | Tampon d’hybridation FISH (80 uL) |
| Emplacement | Yq11.221 |
| Sonde | CENYq |
| Type de produit | CENYq (Texas Red) sonde FISH |
| Quantité | 20 μL |