missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide abiétique 80,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Abietic Acid |
| Point de fusion | 164 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 500 g |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 302.46 |
| Pourcentage de pureté | ≥80,0% (GC) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0675 |
| RTECSNumber | TP8580000 |
| TSCA | Oui |