Learn More
Thermo Scientific™ Abgene™ Plaque de stockage de traitement d’échantillons DeepWell™ en polypropylène à 96 puits 0,8 mL pour la génomique et NGS la préparation de la bibliothèque &

Description
Thermo Scientific™ Abgene™ Les microplaques en polypropylène et les plaques DeepWell offrent une sécurité de stockage pour les essais, les bibliothèques de composés ou le stockage d’échantillons pour un usage intermédiaire ou à long terme, et disposent de fentes et de tampons moulés pour les flux de travail automatisés de traitement et de préparation des échantillons. Abgene Les plaques micro-titer sont fabriquées selon des spécifications précises dans nos conditions de salle ISO blanche classe 100 000 9001, utilisant USP <des résines polypropylène vierges de qualité médicale 661.1 > de haute qualité, ce qui assure la confiance dans la qualité et la performance des plaques de stockage. Conçues selon ANSI les normes, ces microplaques et plaques DeepWell sont compatibles avec une variété de systèmes automatisés de manipulation des liquides pour des flux de travail à haut débit. Les plaques de stockage en polypropylène sont offertes avec des puits à broche, pyramidaux, en U et en V, ainsi qu’une large gamme de volumes pour répondre à la plupart des applications.
Toutes Thermo Scientific les assiettes sont fabriquées dans notre installation en salle blanche afin d’assurer une qualité moléculaire. Notre large gamme de plaques en polypropylène offre d’excellentes solutions pour le stockage des échantillons et la mise en place des essais, permettant de manipuler, stocker ou transporter facilement les dilutions et les aliquotes. La résine médicale Virgin satisfait les exigences pour USP <les rapports 661.1 > et USP <665 > a été complétée pour les plaques scellées CapMat et scellées à la chaleur.
Faits saillants
- Certifié exempt d’ADNASE, d’ARNase, d’inhibiteur PCR et d’ADN humain
- Volume maximal de puits de 0,8 ml lorsqu’il est scellé avec un adhésif ou un joint thermique
- Volume de travail de 0,70 ml lorsqu’il est scellé avec une bande de capuchon de plaque de stockage
- Volume de travail de 0,55 ml lorsqu’il est scellé avec un tapis d’étanchéité à 96 puits
- Fond de puits conique pour faciliter la récupération de l’échantillon
Scellement compatible : adhésif et étanchéités thermiques
Dangereux : Non
Force centrifuge maximale : 2000 g
Vol maximal (Scellement du capuchon) : 0,7 ml
Max Vol (Sceau du film) : 0,8 ml
Vol maximal (Sceau de tapis) : 0,55 ml
Condition de stockage : Ambiante
Toutes Thermo Scientific Abgene les assiettes sont fabriquées dans notre installation en salle blanche afin d’assurer une qualité moléculaire. Notre large gamme de plaques en polypropylène offre d’excellentes solutions pour le traitement et le stockage des échantillons ainsi que pour la mise en place des essais, permettant de manipuler, stocker ou transporter facilement les dilutions et les aliquotes.
Toutes les plaques sont au format ANSI afin d’assurer la compatibilité avec les systèmes automatisés.
Pour faciliter davantage le stockage et le suivi des échantillons, toutes les plaques peuvent être personnalisées avec un codage à barres non répétitif et un étiquetage. Des options OEM pour les logos personnalisés, les couleurs et le support complet de l’emballage sont disponibles.
Certifications
Certifié libre d’ADN humain, RNases et DNases.
Spécifications
Spécifications
| Code-barres | Codes à barres personnalisés disponibles |
| Certifications/Conformité | Certifié exempt de RNase, de DNase, d’inhibiteurs de PCR et d’ADN humain. ANSI Conforme |
| Format | Standard |
| Aperçu général | Plaques en polypropylène à 96 puits pour le traitement et l’entreposage des échantillons. |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Emballage | Emballés individuellement |
| Type de liaison | PP à faible liaison |
| Gamme de produit | Abgene |
| Couleur | Naturel |
| Afficher plus de résultats |