missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Applicateur d’imprimante A6200 avec logiciel BWS/PWID et kit de scanner CR1500
Description
- Obtenez une efficacité automatisée avec le A6200
- Imprimez, emballez et appliquez en moins de 7 secondes
- L’imprimante utilise une connectivité améliorée avec Wi-Fi 3 USB ports et 32 Go de mémoire interne pour stocker les tâches
- Créez des étiquettes avec du texte ou des graphiques avec le logiciel de création d’étiquettes inclus
- Le scanner omnidirectionnel élimine le repositionnement et les renuméris des codes-barres 1D et 2D
- Le scanner est compact, léger et robuste pour survivre à vos environnements industriels les plus difficiles
- Lisez à la fois les codes-barres à haute densité et à large champ avec un dispositif via des optiques à double champ
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Imprimeur d’étiquettes et applicateur de fioles |
| Couleur | Bleu, gris |
| Type d’écran | Écran tactile LCD couleur |
| À utiliser avec (équipement) | Brady Labels |
| Matériau | Plastique |
| Technologie d’impression | Transfert thermique |
| Longueur (impériale) | 29,72 cm (11,7 po) |
| Largeur (impériale) | 8,8 po. |
| Longueur (métrique) | 297.18 mm |
| Largeur (métrique) | 224.79 mm |
| Afficher plus de résultats |