missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Xanthosine dihydratée, 99%
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Xanthosine dihydrate |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 98,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Quantité | 5 g |
| Indice de Merck | 14,10065 |
| Conditions spécifiques de rotation | −53,00 (22,00 °C c=8, 0,3N NaOH) |
| Rotation spécifique | -53 |
| Poids de formule | 320.26 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
RUO – Usage réservé à la recherche