Learn More
Ion Torrent™ IonCode™ Kit d’adaptateurs de code-barres 1-96
Description
The IonCode Barcode Adapters 1-96 Kit provides a set of 96 unique barcode adapters specifically designed for optimal performance with the Ion GeneStudio S5, Ion PGM, and Ion Proton semiconductor sequencers. When used in combination with the Ion AmpliSeq Library Kit PLUS or Ion AmpliSeq Library Kit 2.0, this kit enables users to pool up to 96 amplicon libraries and then conduct multiplexed sequencing analysis, simplifying the Ion semiconductor sequencing workflow for a wide range of applications, including targeted enrichment.
Le IonCode kit d’adaptateurs de code-barres 1-96 fournit un ensemble de 96 adaptateurs de code-barres uniques spécialement conçus pour une performance optimale avec les séquenceurs semi-conducteurs Ion GeneStudio S5, Ion PGM et Ion Proton. Lorsqu’il est utilisé en combinaison avec le Ion AmpliSeq Library Kit PLUS ou Ion AmpliSeq le Library Kit 2.0, ce kit permet aux utilisateurs de regrouper jusqu’à 96 bibliothèques d’amplicons puis de réaliser des analyses de séquençage multiplexé, simplifiant ainsi le flux de travail de séquençage des semi-conducteurs ioniques pour un large éventail d’applications, y compris l’enrichissement ciblé.
Les caractéristiques du kit d’adaptateurs IonCode de code-barres 1-96 incluent :
- Permet le multiplexage de nombreux échantillons de bibliothèque d’amplicons sur une seule puce de séquençage grâce à l’utilisation de codes-barres moléculaires robustes
- Optimisés pour la séquence et le flux pour une représentation égale de tous les codes-barres dans un pool et des séquences multiplexées plus économiques
- Correction d’erreurs robuste intégrée par conception pour augmenter la confiance dans l’identification de l’échantillon
Le multiplexage avec des adaptateurs de code-barres permet un débit plus élevé
Le multiplexage avec des bibliothèques à codes-barres permet des exécutions plus rentables en permettant jusqu’à 96 échantillons par exécution, réduisant considérablement les coûts et les exigences de gestion du séquençage. Chaque code-barres a été testé individuellement pour minimiser le biais de représentation.
Optimisé selon la séquence et le flux pour une performance et une efficacité accrues
Les adaptateurs de codes-barres contiennent des séquences optimisées pour offrir une représentation égale de tous les codes-barres dans un pool et nécessitent un nombre minimal de flux pour être analysés, ce qui permet des séquences multiplexées plus économiques.
Correction d’erreurs robuste intégrée dès la conception
La correction d’erreurs intégrée évite la possibilité d’une mauvaise attribution d’échantillons.
Spécifications
Spécifications
| Format | Équipement |
| À utiliser avec (équipement) | Séquenceur Ion GeneStudio™ série S5, système ionique Chef™ |
| Type de produit | Kit d’adaptateur de code-barres |
| Contenu et stockage | 1 plaque à 96 puits, 20 μL par puits Conserver au congélateur (-5 °C à -30 °C). |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Glace sèche |
| Quantité | Réactions de 960 |
| Type d’acide nucléique | ADN, ARN |
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation avec la préparation de la bibliothèque d’ADN cible Ampliseq et d’ARN |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Pas pour des procédures diagnostiques