missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Kits de vissage ambre certifiés 9 mm MS

Numéro de catalogue. 03394224
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Noir
Septum:
PTFE/Silicone lié
Couleur (capsule):
Clear/Clear
Pré-fendu:
Non
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur de bouchon Septum Couleur (capsule) Pré-fendu
03394224 Noir PTFE/Silicone lié Clear/Clear Non
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 03394224 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur MSCERT4015136W
Un paquet de flacons offert à l’achat de deux
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisez des fioles certifiées propres, à faible nombre de particules et à faible fond de fond pour vos applications LC/MS et GC/MS à haute sensibilité. Ils sont entièrement testés sur terrain pour 15 paramètres critiques.

Utilisez des fioles certifiées propres, à faible teneur en particules et à faible fond de fond pour vos applications de LC/MS, GC/MS et chromatographie à haute sensibilité. Thermo Scientific™ Les kits de commodité certifiés MS avec vis en verre ambré de 9 mm sont entièrement testés par lots par plusieurs méthodes pour 15 paramètres critiques. Chaque paquet est livré avec un certificat de conformité. Fabriquées à partir de verre clair à 33 dilatations (Type 1, Classe A) de qualité supérieure, les fioles sont disponibles en kits assemblés et non assemblés. Un assortiment de fioles de 9 mm à grande ouverture et une sélection de fermetures sont disponibles pour convenir à votre application.

Kits non assemblés

  • 100 fioles et 100 capsules avec septa préassemblé 
  • Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les fioles et les fermetures tout en maintenant les fournitures assorties ensemble 
  • Les plateaux transparents facilitent la surveillance des fournitures disponibles sans ouvrir les contenants

Kits assemblés

  • 100 fioles avec capuchons et septa pré-fixés 
  • Emballés dans de pratiques plateaux de flacons à couvercle transparent

Spécifications

Couleur de bouchon Noir
Couleur (capsule) Clear/Clear
Aperçu général Kit assemblé, fiole de vis 13-425 de 4 mL
Couleur Ambré
Matériau Verre, PTFE, Silicone
Pré-fendu Non
Septum PTFE/Silicone lié
Nb par paquet 100
Volume (métrique) total 4 mL
Type de bouchon Bouchon à vis
Taille de bouchon 13-425
Zone de marquage Oui
Taille de septa (métrique) 13-425 mm
Type de produit Kit de fioles à vis assemblées
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.