Learn More
Thermo Scientific™ Plaque transparente UV à 96 puits, paquet de 10
Description
Effectuez la quantification de l’ADN et des protéines dans les plages de 260 nm et 280 nm avec Thermo Scientific™ Nunc™ des microplaques UV à 96 puits. Le format à 96 puits permet un débit d’échantillonnage plus élevé comparé aux cuvettes.
Spécifications
Spécifications
| Couvercle | Sans couvercles |
| Aperçu général | Nunc Plaque transparente UV 96 well emballée 10/40 |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 10/paquet, 40/caisse |
| Gamme de produit | Nunc |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Microplaque |
| Nb de puits | 96 |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | UV |
| Afficher plus de résultats |
Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.