missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Biotix™ Plaques d’essai au format 96 puits
Description
- Fabriqué à partir de polypropylène vierge de qualité médicale
- Sans DNase, RNase et endotoxine (pyrogène)
- Grille alphanumérique pour faciliter l’identification et l’organisation des échantillons
- Coin inférieur encoché à utiliser comme référence pour l’orientation de la plaque
- Disponible en puits en forme de V et en U
Spécifications
Spécifications
| Code-barres | Sans code-barres |
| BreakApart | Non |
| Format | Standard |
| Couvercle | Sans couvercles |
| Array | 8 x 12 |
| Type de liaison | Non contraignant |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Microplaque |
| Matériau | Polypropylène |
| Volume (métrique) du puits | 350 μL |
| Afficher plus de résultats |