missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Microplaques de cristallisation plus 96 puits CrystalQuick™
Description
- Non stériles
- Polystyrène
- Bonnes propriétés optiques
- Surface hydrophobe
- Avec un puits de cristallisation par réservoir
- Codage alphanumérique des puits
- Avec CrystalDrop™ le couvercle, des expériences simultanées sont possibles avec la méthode de la chute assise et de la goutte suspendue
Spécifications
Spécifications
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polystyrène |
| Volume (métrique) du puits | 4,1 μL |
| Nb de puits | 96 |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | LBR hydrophobe |
| Type de puits | Carré, fond plat (puits F) |
| À utiliser avec (application) | Applications de chute assise avec différents profils de puits et propriétés de matériaux |
| Afficher plus de résultats |