missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9-Phényl-2-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 9-Phenyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole |
| Point de fusion | 149 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 369.27 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |