missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9-Nitrocamptothecine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 9-Nitrocamptothecin |
| Point de fusion | 268 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de formule | 393.36 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |