missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
9-Méthyl-9H-fluorène-9-ol 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 9-Methyl-9H-fluoren-9-ol |
| Point de fusion | 177 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 196.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| TSCA | Non |